曜日別特売

3/8 ソケットレンチセット

3/8 ソケットレンチセット - WURTH(ウルト)

リバースレバー、19ピース
レンチサイズ6~19mmの、小型基本セット
内容:19ピース:
レバーラチェット1個
38mm角度付きエクステンション1個
125mmエクステンション1個
250mmエクステンション1個
ユニバーサルジョイント1個
以下のサイズのソケットレンチインサート14個:
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

セット商品数19差込角(inch)3/8セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイント内容量1セット(19本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005836096503819 961 1
30,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする