HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ

HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ - WURTH(ウルト)
(1件のレビュー)

グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。
高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化
錆、固着、燃焼を防止
セラミックの含有量が高い
ネジ接続部を均一に緩められる
金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし
毒性がない
シリコンフリーおよび金属フリー

用途
適用領域
ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)
説明書
塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450065360893116100089 1
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-18
用途: 車のブレーキメンテナンスに
有限会社イズミ紙工芸

100gは歯磨き粉みたいな小ささで、良くあるジャバラチューブ入りを惜しまず使う感覚ではありません。
小さい金属のヘラに少量とっては余分が出ない量を塗り込みます。びちゃびちゃした低粘度なので温度には強くても水で流れそうです。
高温は保証されているので、サーキットユースのブレーキパッド稼働部にのみ使います。普通のガラスだと熱で変質して焦げてしまうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする