WURTH(ウルト)
ペイントバスターPLUS 詰め替え用
塗料用専用ハンドクリーナー:油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルなどに使用可能
お肌に優しい
手に優しいクリーム状
ほのかなリンゴの香り
溶剤不使用
用途
適用領域
油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルや潤滑油用に開発されたハンドクリーナーなので、修理工場だけでなく印刷工場、板金工場、塗装作業場で使用可能
説明書
ハンドクリーナーを乾燥した、または少し湿らせた手のひらに適量つけてください。水なしで擦り合わせた後、水で洗浄してください。 汚れがひどい場合は繰り返し洗浄してください。
色
ベージュ
pH値
7 / 20℃
臭気
アップル
保管温度(℃)
5~35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
3kg
内容量
1本(3L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45006737
08935858 089 1
¥
10,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください