IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルウインチ
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品
フットスイッチ(コード長:1m)
質量(kg)
59
型
スタンダード型
出力(W)
750
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
引張強度(kN)
高速:14.7、低速:24.5
巻取速度(m/min)
高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040179
CW-2500
¥
850,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500