IKURATOOLS(育良精機)
マルチベルト
簡単な操作・優れた耐久性
多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能
材質
ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC
使用荷重(kg)
60
破断強度(kg)
300
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ラッシングベルト:25×1.5
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040678
KD-1500B
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください