曜日別特売

ラピッドグラス

ラピッドグラス - IKURATOOLS(育良精機)

視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ

質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4遮光速度(秒)1/25000秒調節感度高-低:11段階調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040958ISK-RG6SW
72,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする