曜日別特売

ライトボーラー用パイプアタッチメント

ライトボーラー用パイプアタッチメント - IKURATOOLS(育良精機)

ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。
フック付きバックルにより長さ調整が簡単。

質量(kg)3.3対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041265IS-LBV
65,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする