IKURATOOLS(育良精機)
50SQクリンキーカッター
適合
センターピン:CP-50S1
深さ(mm)
50(35)
対応機種
ISK-LB100S
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45041509
CRSQ530
53
65-2355-98
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45041518
CRSQ540
54
65-2355-99
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45041527
CRSQ630
63
65-2356-01
¥
28,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください