LB100S専用カッター

LB100S専用カッター - IKURATOOLS(育良精機)
適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45041536ISK-LBC70070
45,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45041545ISK-LBC75075
45,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45041554ISK-LBC80080
48,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
45041563ISK-LBC85085
53,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45041579ISK-LBC90090
55,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041588ISK-LBC95095
61,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45041597ISK-LBC1000100
62,400
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする