IKURATOOLS(育良精機)
ライトニードル
打撃数(min
-1
[回/分])
3500
付属品
ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
3.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×340×180
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34(無負荷時)
ニードル数
Φ3/28本 Φ4/14本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042437
IS-NS33A
¥
148,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200