IKURATOOLS(育良精機)
4Φニードル
付属品
ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本
質量(kg)
2.4
打撃数(min
-1
[回/分])
4000
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
55×345×75
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2(無負荷時)
ニードル数
Φ2/27本 Φ3/12本
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(min
-1
[回/分])
ニードル数
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45042446
IS-NS4180
4000
Φ2/27本 Φ3/12本
0.6
0.2(無負荷時)
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください