MCC(MaxClean)
マスクフード一体型クリーンフード 3800
クラス
100
仕様
制電
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062956
3800/A
ホワイト
M
¥
4,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
45062965
3800/A
ホワイト
L
¥
4,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062974
3800/A
ホワイト
LL
¥
4,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062983
3800/B
ブルー
M
¥
4,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062999
3800/B
ブルー
L
¥
4,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063008
3800/B
ブルー
LL
¥
4,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください