TESTO440 本体

TESTO440 本体 - testo(テストー)

1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。

用途換気空調・室内空気品質測定用トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)内容量1台
注意
※接続するプローブにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450636650560 4401
56,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする