コンドーテック
KTパワーレバー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
手引力(kg)
ロードチェーン線径(mm)
掛数
等級
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071566
072KPL08N
0.75
1.5
295
15
6.3
1
等級8(T)
6.9
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
45071575
072KPL15N
1.5
1.5
335
18
7.1
1
等級10(V)
9.7
¥
40,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください