コンドーテック
ベストレバー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
手引力(kg)
ロードチェーン線径(mm)
掛数
等級
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071584
072ZKCLB16
16
1.5
295
14
7.1
1
等級8(T)
11
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
45071593
072ZKCLB08
0.8
1.5
335
24
6
1
等級8(T)
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください