ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - ヨコタ工業
(1件のレビュー)

軽量化したディスクグラインダ。
質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。
モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。
作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。
ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。
負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。
長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500全長(mm)212質量(kg)1.3砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音圧レベル(dB)
アズワン品番
音響パワーレベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45071618G400H-S(放射)79.264-8535-02-
45,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
45071627G400H(放射)85.664-8535-0196.6
43,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45071627
2020-01-28
用途: 溶接ビード修正
建設業・工事業

サイレンサーレスでここまで静音なのに驚きました。研削力も申し分無しです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする