DELTA(デルタ)
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
タイプ
D4S/D4R共通
電圧(V)
DC12/24(対応)
消費電力(W)
35
色温度(K)
3000
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
※バナーは2ヶセットの左右2灯分となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072293
D-1224
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください