東洋マーク製作所
送迎中ステッカー
厚さ(mm)
1
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072616
SD16
送迎中
青地/白色文字・絵
120
360
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください