東洋マーク製作所
高圧マーク四角ステッカー
形状
四角
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072704
KS8
高圧ガス
黒地/黄色文字
300
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください