曜日別特売

高圧マーク長方形マグネット

高圧マーク長方形マグネット - 東洋マーク製作所高圧マーク長方形マグネット - 東洋マーク製作所高圧マーク長方形マグネット - 東洋マーク製作所
形状長方形厚さ(mm)1取付方式マグネット内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072817KM9高圧ガス黒地/黄色文字510110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45072826KM10高圧ガス黒地/黄色文字600120
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
45072835KM11高圧ガス黒地/黄色文字750150
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする