曜日別特売

LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン

LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン - カシムラ
(2件のレビュー)

高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。

防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4質量(g)250定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8Aケーブル長(m)1光源高輝度白色 COB LEDJIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)ケーブルmicroUSB-USB-A充電池タイプリチウム電池(専用)明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。内容量1個
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V1.0A以上のUSB充電器が必要です。
※スイッチメモリー機能はありません。
※専用電池の別売はありません。消耗品です。専用電池以外は使用しないでください。
※専用電池をその他の機器には使用しないでください。
※完全防水ではありません。
※耐衝撃IK07は無破損・無故障を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074199LL-24
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074199
2020-07-05
用途: 暗い場所の作業に使っています。エンジンルームなど
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

この手のLEDライトは何種類かつかいました、この商品は金額的には少し高めだと思いますが、質感や使い心地が抜群です!あとは耐久性が良ければ安いかいものだと思います。長く使う事を考えるとすごくおすすめ!

2が参考にしています
対象商品 : 45074199
2020-07-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るく重宝しています。不満と言えば、とにかく汚れ安いので、しょっちゅう拭いているし、汚れが落ちにくい。そこだけ不満。おしい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする