ワイヤレス充電器 15W BK

ワイヤレス充電器 15W BK - カシムラワイヤレス充電器 15W BK - カシムラワイヤレス充電器 15W BK - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。

付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C内容量1個
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074244KW-10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする