シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) - TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) - TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) - TOTO
(1件のレビュー)

エコシングル水栓

適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073946TKS05304J
51,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45073946
2023-02-27
用途: キッチン洗い場
その他業種

エコ水栓で使いやすいです。さすがTOTOの安心感ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする