曜日別特売

オイルフリー真空ポンプ

オイルフリー真空ポンプ - アネスト岩田

タフなドライスクロール真空ポンプ
クリーン排気・真空
大気と真空の繰り返しに強い
水蒸気排気に強い
タフなハードコート仕様も
IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く)
RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)

用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078259DVSL-100C-B
438,000
419,800
461,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする