曜日別特売

体組成バランス計

体組成バランス計 - Panasonic(パナソニック)

減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。
減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認
現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」
「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ
乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」

ホワイト電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本)測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定)精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250登録人数最大4人登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078609EW-FA24-W
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする