福助工業
ニューポリ袋03
ニューポリ袋は強度、透明度、開口性に優れております。
取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
ポリエチレン
サイズ
No.7
種類
平袋
内容量
1ケース(1000枚×8箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079056
0449172
0.03
120
230
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください