高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付

高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。
クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。

用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078399HA-50F3(D)
90,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする