アイリスオーヤマ
LED防犯灯 自動点滅器無し
仕様
自動点滅器なし
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45078444
IRLDBH20-V3
12.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
45078435
IRLDBH10-V3
8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
45078453
IRLDBH40-V3
30.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください