コードレス油圧式ボルトカッター

コードレス油圧式ボルトカッター - アーム[作業工具]コードレス油圧式ボルトカッター - アーム[作業工具]

直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。
頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。

セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13最大出力(tonf)111内容量1セット
注意
※従来品と比較し約3倍作業性が向上。切断速度も速くなり作業効率が大幅に改善。(メーカー比)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078749BC16-LI100
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする