コードレス油圧式鉄筋カッター

コードレス油圧式鉄筋カッター - アーム[作業工具]コードレス油圧式鉄筋カッター - アーム[作業工具]

鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。
バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。

セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11内容量1セット
注意
※従来品と比較し約3倍作業性が向上。圧着速度も速くなり作業効率が大幅に改善。(メーカー比)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078758TC16-LI100
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする