TOTO
シングルレバー混合栓(台付2穴)
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
25±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
230
商品タイプ
台付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074034
TKS05310J
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください