曜日別特売

自動型残水用自吸ポンプ

自動型残水用自吸ポンプ - 新明和工業自動型残水用自吸ポンプ - 新明和工業

残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適
水位3~4mmまで排水!
独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水
羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用

用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)質量(kg)16ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm水量(L)(呼び)1.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポンプ運転の際呼び水が必要となります。(1.5L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸入揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074068BVR401ES250.4単相10050最大7.6最大5(20℃)最大0.075自動型汚水
210,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
45074077BVR401ES250.4単相10060最大8.4最大5(20℃)最大0.075自動型汚水
210,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする