曜日別特売

溶接棒ホルダー 300A

溶接棒ホルダー 300A - NT

金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。

用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)300全長(mm)235質量(g)435内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075416NT-300A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする