曜日別特売

タイガーグリーン 本体 2.5g

タイガーグリーン 本体 2.5g - NT

アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。
手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。
環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。

用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2.5危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※お肌に傷、湿疹など異常の時は使用をお控えください。
※使用後に、はれや、かゆみなどが現れた際は使用を中止して皮膚科専門病院での受診をおすすめいたします。
※目に入らないように注意してご使用下さい。万一に目に入った場合はこすらずに直ちに流水で洗い流してください。ご心配な場合は眼科医を受診して下さい。
※直射日光の当たる場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075434TGH
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする