タイガーバンドソー

タイガーバンドソー - NTタイガーバンドソー - NT

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。

用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス内容量1箱(5本)
注意
※新しい帯鋸刃の使用初めには必ず鋸刃速度を遅くするか、ヘッド荷重を軽くして、2~3回ならし切断を行ってください。帯鋸刃の寿命が長くなります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
全長(mm)
適合機種
刃数(p)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45075468HQ1130-14-0.51130日立工機CB13FB、新ダイワRB120FV、RB120CV、RB1014
21,20012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075477HQ1130-18-0.51130日立工機CB10、高速電機HRB113018
21,20012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075486HQ1140-14-0.51140マキタ 2106、2107F、高速電機HRB-1140、新ダイワRBH12014
21,20012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075495HQ1140-18-0.51140新ダイワRBH12018
21,20012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075504HQ1250-14-0.651250高速電機HRB-125014
22,40013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075513HQ1250-18-0.651250高速電機HRB-125018
22,40013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075529HQ1260-14-0.651260日立工機CB13FB、新ダイワRB120FV、RB120CV、RB1014
22,40013,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
45075538HQ1260-18-0.651260日立工機CB13FB、新ダイワRB120FV、RB120CV、RB1018
22,40013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075547HQ1415-14-0.651415マキタB125、B126B127、B128、アサダ120 、4ECO14
23,80016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075556HQ1415-18-0.651415マキタB125、B126B127、B128、アサダ120、4ECO18
23,80016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075565HQ1560-14-0.651560新ダイワRB1214
25,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075574HQ1560-18-0.651560新ダイワRB1218
25,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075583HQ1625-14-0.651625アサダ170、185、18F14
25,60017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075599HQ1625-18-0.651625アサダ170、185、18F18
25,60017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075608HQ1640-14-0.651640マキタB182、B183、B184、B185、アサダビーバー614
25,80018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075617HQ1640-18-0.651640マキタB182、B183、B184、B185、アサダビーバー618
25,80018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075626HQ1770-14-0.651770新ダイワRB18、RB18CV14
27,00018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075635HQ1770-18-0.651770新ダイワRB18、RB18CV18
27,00018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075644HQ1840-14-0.651840日立工機CB18F、CB18FA2、CB18FA3、新ダイワRB180FV、RB180FV-HA14
28,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075653HQ1840-18-0.651840日立工機CB18F、CB18FA2、CB18FA3、新ダイワRB180FV、RB180FV-HA18
28,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075669HQ1855-18-0.651855アサダ222、22F、ビーバー8、1014
47,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075678HQ1855-14-0.651855アサダ222、22F、ビーバー8、1018
47,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70357501HQ1625-14【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.651625アサダ170、185、18F14
25,60017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする