タイガー
タイガーカットオフバンドソー
シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途
丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合
材質
(適応)鉄、ステンレス
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
適合機種
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075687
HQ2750-46
0.9
2750
27
日立工機CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテックSSH-260DM
4/6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075696
HQ2750-57
0.9
2750
27
日立工機CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテックSSH-260DM
5/7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075705
HQ2750-610
0.9
2750
27
日立工機CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテックSSH-260DM
6/10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45075714
HQ2750-812
0.9
2750
27
日立工機CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテックSSH-260DM
8/12
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075723
HQ3505-34
0.9
3505
27
ニコテックNCC-250、SSH-350D、SCP-25SA、SCH-25、大東精機S-260、GAⅢ-260、GA260、アマダH250、H-250SAⅡ
3/4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075739
HQ3505-610
0.9
3505
27
ニコテックNCC-250、SSH-350D、SCP-25SA、SCH-25、大東精機S-260、GAⅢ-260、GA260、アマダH250、H-250SAⅡ
6/10
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075748
HQ3505-46
0.9
3505
27
ニコテックNCC-250、SSH-350D、SCP-25SA、SCH-25、大東精機S-260、GAⅢ-260、GA260、アマダ H250、H-250SAⅡ
4/6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075757
HQ3505-57
0.9
3505
27
ニコテックNCC-250、SSH-350D、SCP-25SA、SCH-25、大東精機S-260、GAⅢ-260、GA260、アマダH250、H-250SAⅡ
5/7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075766
HQ3750-610
0.9
3750
27
日立工機CB32FB、CB32FA
6/10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45075775
HQ3750-46
0.9
3750
27
日立工機CB32FB、CB32FA
4/6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075784
HQ3750-57
0.9
3750
27
日立工機CB32FB、CB32FA
5/7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075793
HQ5040-34
1.3
5040
41
ニコテックNCC-650HD、SSH-650D、アマダH-650D、大東精機S-4560、ST(Ⅱ)-4565
3/4
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075809
HQ5040-46
1.3
5040
41
ニコテックNCC-650HD、SSH-650D、アマダH-650D、大東精機S-4560、ST(Ⅱ)-4565
4/6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075818
HQ5450-23
1.3
5450
41
ニコテックSSP-650DⅡ、アマダHK-650 大東精機ST-4070、ST5070
2/3
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075827
HQ5450-34
1.3
5450
41
ニコテックSSP-650DⅡ、アマダHK-650、大東精機ST-4070、ST5070
3/4
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45075836
HQ5450-46
1.3
5450
41
ニコテックSSP-650DⅡ、アマダHK-650、大東精機ST-4070、ST5070
4/6
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください