曜日別特売

スパッタ付着防止剤 スパノン

スパッタ付着防止剤 スパノン - タセト

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。
低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。
低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。
溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。

用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。正味質量(g)309液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※希釈しないで原液のまま、スプレー噴霧で使用して下さい。
※変質の原因となりますので、他の液と混合しないでください。
※万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取って下さい。
※特殊な塗料(エポキシ系、ウレタン系)を塗布する場合は、予めテストしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076046K-100-450
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする