ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機

ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。

用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55内容量1台
注意
※アース線は必ず接地して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076064ISK-LT201F2
320,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする