ベビー飲料 紙パック飲料 キャロット&アップル100

ベビー飲料 紙パック飲料 キャロット&アップル100 - ピジョンベビー飲料 紙パック飲料 キャロット&アップル100 - ピジョン

緑黄色野菜の代表βカロチン豊富なにんじんと、信州産のりんごを赤ちゃんに飲みやすくブレンドしました。
果汁+野菜汁100%(果汁70%)。
食塩・砂糖は使用していません。
着色料・保存料・香料無添加。

用途
軽くて持ち運びに便利な紙パック飲料。
飲みきりサイズの125ml×3個パック。
曲がるストローなので、お子様の飲みやすい角度で飲めます。
原材料果実(りんご、レモン)、にんじん、酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸内容量1パック(125mL×3本)
注意
※5・6ヵ月の赤ちゃんには、湯ざましで2倍程度にうすめて与えてください。
※原材料に含まれるアレルギー物質、りんご(厚生労働省選定27品目)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450808491003966
オープン
239
258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする