PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
質量(g)
18.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
7
寸法B(mm)
47.1
寸法C(mm)
11.7
寸法L2(mm)
19.5
寸法T(mm)
4
寸法L3(mm)
13
寸法P(Φmm)
13
対辺H1(mm)
14
対辺H2(mm)
8
スプリング力(N)
0.9~1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076378
VPC6-3RN-6J
6
パッドゴム材質/ニトリル
M12
3
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった