曜日別特売

これカモ パイプクリーナーセット

これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセット - GAONA(ガオナ)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。

材質
パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
大カップ:天然ゴム
小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079144GA-KK016364-5149-71
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
45079153GA-KK017564-5149-72
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする