これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)

これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) - GAONA(ガオナ)

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
テープ状すきま補修ゴム
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後も内部は固まりません。

材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079239GA-KD008-20~80
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする