曜日別特売

ガオナ シールテープ

ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。

材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
全6種類を絞り込む
テープ長さ(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
耐熱温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079266GA-KD0111個513-200~260(目安)64-5155-46
オープン
189
208(税込)
当日出荷
45079275GA-KD0121セット(10個)513-200~260(目安)64-5155-47
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45079284GA-KD0131個1013-200~260(目安)64-5155-48
オープン
269
296(税込)
当日出荷
45079293GA-KD0141セット(10個)1013-200~260(目安)64-5155-49
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45079309GA-KD0151個1513-200~260(目安)64-5155-50
オープン
取扱い終了
返品不可
45079318GA-KD0161セット(10個)1513-200~260(目安)64-5155-51
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

蛇口の水漏れ修理!シールテープの巻き方|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079284
2021-05-05
用途: 配管用。
農・林・水産業

値段も品物もホームセンターで売っているものと一緒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする