これカモ 洗濯機用水栓

これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓 - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60内容量1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079406GA-LA009
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079406
2025-05-28
用途: 水栓の延長
バッカス

洗濯機の買い替え時に使用しました。延長は10cmです。もう少し安価になること、15cmあたりがあるともっと良いと思いました。

対象商品 : 45079406
2024-05-02
用途: 洗濯機交換時
その他業種

サイズ感が良く、洗濯機のふたの開閉に邪魔することなく使用でき、とても良かったです。

対象商品 : 45079406
2023-11-17
用途: ドラム式洗濯機
株式会社協栄その他業種

大変役に立ち満足している
値段は手ごろな価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする