曜日別特売

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079485GA-LB018
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079485
2023-09-10
用途: 配管
コスモソリューションサービス業

洗濯機の給水口がストッパー無しだったので、本品に交換しました。これで万が一、ホースが外れても安心出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする