GAONA(ガオナ)
ガオナ 洗濯機用防水パン 640×640mm 高さアップ (水滴から守る かさ上げ アイボリー)
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
寸法(mm)
640×640×厚さ120
付属品
ビス、キャップ
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kN)
2.9
内容量
1個
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079598
GA-LF015
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください