曜日別特売

ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続)

ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

細かいシャワーの散水ノズルです。
霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。
地面に置いて散水することもできます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。

シャワー種類ジョーロ適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS樹脂、ステンレス付属品ホーセンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080027GA-QB011
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080027
2020-04-26
用途: 盆栽の水やり
その他業種

ジョロの蓮口から出る水のように、細かな水が出る。やっと出会った。本当のシルクシャワーだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする