GAONA(ガオナ)
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質
青銅
付属品
呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様
固定コマ仕様
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
十字ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45080045
GA-RA001
64-5156-24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45080054
GA-RA002
64-5156-25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください