曜日別特売

ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)

ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) - GAONA(ガオナ)
(7件のレビュー)

ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。

材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62内容量1個
注意
必要なサイズをご確認の上、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080298GA-FW029
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080298
2023-03-30
用途: 洗濯機防水パン排水口からの悪臭対策
農・林・水産業

20年ぐらい使用していた排水口ですが最近下水の悪臭があがってくるようになり、今回この商品に交換しました。結果、臭いは治まったので、満足です。

対象商品 : 45080298
2023-03-30
用途: 風呂排水溝の取替用
その他業種

長年使用している風呂排水溝の取替用に購入しました。
掃除が楽になり大変助かりました。

対象商品 : 45080298
2022-11-09
用途: 引っ越した先のユニットバスの排水に
株式会社川田商会 協栄自工

引っ越した先のEMOTOのユニットバスの排水の防臭パイプに、
ゴムパッキンが付いていなく遊んでいて、気持ち悪いので
サイズを測って防臭ワンと防臭パイプと目皿、3点共に交換しました。
そしてパッキン付の防臭パイプを付けると排水されなくなりました。
防臭パイプを緩めるとガボーと流れます。
ゴムを外すと普通に流れます。
ゴムパッキンを外していても、上から防臭パイプを押さえると流れなくなります。
今まで付いていた物がサイズ違い物に交換されていた可能性もあるので、
少し短いタイプを注文しました。
高さ90㎜の防臭ワンから84㎜に、高さ80.7㎜防臭パイプから75mmに。
折角なので目皿をヘアキャッチャーに。
これで正常に戻ることを祈ります。

対象商品 : 45080298
2022-09-23
用途: お風呂の排水溝の悪臭上がり防止
その他業種

サイズが合うか心配でしたがピッタリ合いました。
排水溝の臭い上がりもすっかりなくなり快適なバスタイムがおくれるようになりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 45080298
2021-03-31
用途: 交換
その他業種

15年使用していた物と交換しました。サイズも合ったので良かったです。メーカーから購入すると高くなるのでお安く買えてほっとしました。

対象商品 : 45080298
2021-03-22
用途: 風呂場の排水に

パッキンが取れてしまったので、サイズを測り同サイズの物を購入
ピッタリでした。

対象商品 : 45080298
2020-05-13
用途: 床排水トラップノ割れた部材の代替
株式会社北川組

おんなじ形状があって助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする