曜日別特売

ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調 1000mm)

ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) - GAONA(ガオナ)

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。
正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材にブラウン木目調の印刷を施しています。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080368GA-RG004
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする